In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
34 artikel(en) met 428 versies gevonden
Robuust en ademende winterjack van rekbaar materiaal met waterafstotend membraan. De FlexiT-technologie zorgt voor maximale bewegingsvrijheid.
Gevoerd softshell jack van hoogwaardig en elastisch materiaal. Maximale bewegingsvrijheid en toch robuust dankzij versterkte naden.
Extreem duurzaam functioneel jack met veel praktische details — geschikt voor veel weertypes. Ultracomfortabel en ziet er geweldig uit.
Waterdicht werkjack met warme voering dat bescherming biedt tegen sneeuw en regen. Dit jack is niet alleen ideaal voor koude temperaturen dankzij de uitneembare voering.
Dit functionele en elegante softshelljack is gemaakt van een trendy en hoogwaardig mengweefsel. Het biedt een perfecte snit en optimale bescherming.
Dit robuuste en warme werkjack biedt bescherming bij veel wind. U zult genieten van het sportieve design, de moderne decoratieve naden en het hoge comfort.
Robuuste, innovatieve parka met een uitstekende pasvorm. Combineert een recreatieve uitstraling met kwaliteit en draagcomfort.
Comfortabele regenjas van elastisch materiaal, biedt betrouwbare bescherming tegen slechte weersomstandigheden en blijft van binnen droog, zelfs bij extreem slecht weer.
Comfortabel jack voor een verscheidenheid aan toepassingen. Afneembare mouwen zorgen ervoor dat het werkjack als bodywarmer kan worden gedragen.
Comfortabel werkjack gemaakt van een combinatie van robuuste stoffen. Afneembare mouwen zorgen ervoor dat het werkjack snel als functionele bodywarmer kan worden gedragen.
Warm en veel bewegingsvrijheid
Stoere en sportieve drielaagsjas, zeer ademend en zeer waterdicht. Moderne pasvorm die van nature een goede bewegingsvrijheid biedt.
Zeer duurzame en veelzijdige offroad-kleding. Uitstekend draagcomfort en ideaal voor dagelijks gebruik
Sportief, modern jack, warm en extreem licht
Voldoet aan norm EN 343 klasse 3.3
Warm en zacht winterjack met binnenvoering van grafeen die lichaamswarmte vasthoudt. Deze jas is ook voorzien van fluorvrije waterdichtheid en FlexiT-technologie voor maximale bewegingsvrijheid.
Dit duurzame en ademende winterjack is gemaakt van hoogwaardig stretchmateriaal en heeft een waterafstotend membraan dat je droog houdt, zelfs bij slecht weer. Dankzij onze FlexiT-technologie biedt dit jack maximale bewegingsvrijheid.
Comfortabel katoenrijk bomberjack, praktische zakken en warme voering, ideaal voor de winter
Warme en robuuste winterjas van gerecycled materiaal met zachte teddy voering, ideaal voor koude dagen. In Urban stijl met waterafstotend membraan en een ventilatiesysteem achterin
Comfortabel en robuust omkeerbaar jack van gerecycled materiaal met een innovatief design dat is geïnspireerd op streetwear, een waterafstotend membraan en een ventilatiesysteem achter
Geweldig winterjack met zeer hoge waterkolom. Een comfortabele, isolerende kraag met afneembare capuchon.
Robuust functioneel jack met diverse praktische functies - ideaal voor elk type weer, biedt optimale bescherming tegen natte en winderige omstandigheden. Deels gemaakt van gerecycled materiaal.
Warme parka gemaakt van robuust ripstopmateriaal, biedt optimale bescherming in regen en sneeuw. Voornamelijk gemaakt van gerecyclede materialen.
Waterafstotend, elastisch jack met 100% gerecycled Thermore® voering. E-care weefsel biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling.
Het waterdichte en winddichte regenjack met verlengde rug zorgt voor een comfortabel gevoel.
Lichtgewicht, sportieve winterjas met uitstekende isolatie en hoogwaardige technische eigenschappen. Moderne pasvorm die een uitstekende bewegingsvrijheid biedt.
Het gevoerde jack is uitgerust met een warmtegeleidende grafeen binnenstof, die zorgt voor een optimale lichaamstemperatuur en ook is gemaakt van gerecyclede materialen
Warme parka van robuust ripstop weefsel
Comfortabel en warm winterjack met uitstekende pasvorm. Sorona® Aura-vulling zorgt voor een lichte, maar warme jas.
Praktisch jack van duurzame stoffencombinatie met diverse zakken. Handige voorzieningen voor het dagelijkse werk.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Modieus, comfortabel en zeer functioneel jack dat ideaal is voor koude dagen. Wij raden aan om een maat groter te kiezen voor een ruimere pasvorm.
Warme parka gemaakt van duurzaam ripstop. Optimale bescherming tegen regen en sneeuw.