Waterpomptang - niet alleen handig voor waterpompen
Waterpomptangen danken hun naam aan hun oorspronkelijke gebruik in de automobielsector. Daar werden ze vooral gebruikt bij werkzaamheden aan de waterpomp. Tegenwoordig worden de waterpomptangen in verschillende situaties gebruikt en zijn ze terug te vinden in elke goed gevulde gereedschapskoffer. Het wordt gebruikt om buizen, moffen en schroeven vast te pakken, los te maken en te bevestigen. Dit betekent dat het kan worden gebruikt in een breed scala aan ambachtelijke bedrijven, van de bouw tot sanitaire installaties. Lees meer over de eigenschappen van de waterpomptang en de verschillende uitvoeringen in het Würth-assortiment.
Met de schuifverbinding klaar voor elke toepassing
Waterpomptangen kenmerken zich door hun ontwerp en gebruik vooral door de schuif- of groefverbinding. Hierdoor kan de opening van de bek worden aangepast aan verschillende maten en dus individueel aangepast aan elk nieuw gebruik met slechts één beweging. Door de opening aan te passen, is een flexibele hantering mogelijk, daarom is de kwaliteit en afwerking van het materiaal hier cruciaal. Als de verbindingen niet snel en betrouwbaar werken, kost dit u tijd en energie in het dagelijkse gebruik. Daarom kun je bij Würth waterpompen in verschillende uitvoeringen krijgen. Ze verschillen in de manier waarop de opening kan worden aangepast.
- 
Drukknopverstelling: Hier wordt de ingestelde bekbreedte pas vrijgegeven als de knop actief wordt ingedrukt. Zo weet je zeker dat de tang ondanks zijn flexibiliteit stabiel blijft op het moment van gebruik en dat het scharnier niet per ongeluk verschuift. 
- 
Zelfinstellend: de opening past zich automatisch aan de grootte van het werkstuk aan. Dit maakt de bediening bijzonder eenvoudig en is praktisch als u effectief met slechts één hand wilt werken. 
- 
Doorsteekverbinding: De eenvoudigste variant heeft geen zelfstandige verstelling of drukknop. Het is daarom gemaakt voor eenvoudig werk en geschikt voor snelle veranderingen in verschillende openingsmaten. Als de tang dagelijks wordt gebruikt, is een van de bovengenoemde verstelsystemen aan te raden. 
Hoe zwaar de voor- en nadelen van de afzonderlijke methoden wegen, hangt af van verschillende factoren. Het beoogde gebruik en de frequentie van gebruik moeten in ieder geval worden overwogen voordat u koopt. Zo vindt u in het Würth-assortiment het juiste product.
Koop meer tangen en waterpomptangen van Würth online
Met de Würth waterpomptang is het werken met buizen en moffen snel gedaan. In de online shop of in een van de vele vestigingen vindt u extra tangen om uw gereedschapskoffer compleet te maken. Van universele combinatietangen tot een breed scala aan speciale tangen, alles is aanwezig.