Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waterpas met twee handgrepen
Extreem sterk en weinig torsie met licht metalen rechthoekig profiel, drie libellen en een of twee handgrepen, afhankelijk van de lengte van de waterpas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurige metingen
- Twee gefreesde meetoppervlakken in de varianten tot 120 cm lengte bieden een zeer hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs bij metingen boven het hoofd
- Verwijderbare einddoppen voor een vlakke overgang tussen de meetoppervlakken en het werkstuk
- Twee verticale libellen voorkomen onnodig draaien bij het aflezen van de libel
- Geoptimaliseerde indicatorbeweging voor nauwkeurig werken bij wisselende temperaturen, ongeacht het weer
Zeer bestendig met een lange levensduur
- Acrylglazen libelblok met ingelegde, corrosiebestendige leesringen
- Fluorescerende libelvloeistof is zeer UV-bestendig om verkleuring te voorkomen
- Zeer glad oppervlak met rode elektrostatische poedercoating voor eenvoudige reiniging
Meetnauwkeurigheid:
- Normale positie: 0,029° = 0,5 mm/m
- Bovenhoofdse meting: 0,029° = 0,5 mm/m
De waterpas kan worden gebruikt op verschillende gebieden, zoals de bouw, schrijnwerk, installatie, landschapsarchitectuur en tuinieren of voor het nauwkeurig uitlijnen van voertuigen op een oppervlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!