Waterpassen zijn onmisbaar voor nauwkeurig bouwwerk
Geen enkel bouw- of montageproject kan zonder een waterpas. Zo eenvoudig als het principe van de waterpas is, zo effectief als het gaat om het exact verticaal of horizontaal uitlijnen van werkstukken of boringen. De klassieke langwerpige waterpas van licht metaal zou ook voor leken bekend moeten zijn. Daarnaast omvat het Würth-assortiment nog vele andere varianten, van de kleine waterpas voor elektrische installaties tot de eenvoudige liniaal voor het controleren van rechte oppervlakken of snijkanten.
Voor elke toepassing de juiste waterpas
Zoals bij alle bouwaccessoires voor professioneel gebruik, loont het ook de moeite om bij de waterpas op kwaliteit te letten. Hoogwaardige materialen voorkomen deuken, corrosie en beschadiging van het libelblok. Het materiaal bepaalt ook het gewicht van de waterpas - daarom hebben Würth-waterpassen een stabiele behuizing van lichtmetaal of kunststof. Verdere selectiecriteria zijn:
- 
Aantal libellen: Klassieke waterpassen of metselaarsniveaus hebben meestal een horizontale en een verticale waterpas. Een waterpas met een extra libel met zes lijnen, die de typische helling van pijpleidingen met hellingen van 1% en 2% aangeeft, is het meest geschikt voor sanitaire installaties. Speciaal voor elektrische installaties zijn er compacte kleine waterpassen met een waterpas voor het horizontaal uitlijnen van schakelaars en stopcontacten.
 
- 
Praktisch gebruik: een waterpas met handvatten aan de binnenkant maakt metingen met één hand mogelijk, zelfs boven het hoofd. Voor metaalbewerking maakt een magnetische waterpas zelfs handsfree werken mogelijk. In principe moet u de lengte en breedte van de waterpas selecteren op basis van het toepassingsgebied - Würth biedt alle modellen in verschillende lengtes en breedtes.
 
Meetnauwkeurigheid is het belangrijkste criterium bij het kiezen van een waterpas
De meetnauwkeurigheid is het meest bepalende kwaliteitskenmerk van de waterpas. Het hangt er onder andere van af hoe precies de waterpas is geïnstalleerd en hoe nauwkeurig de instelrand van de waterpas is. De meetnauwkeurigheid wordt weergegeven in graden en geeft de maximale meetfout aan bij metingen over de betreffende lengte van de waterpas. Bij bovenhoofdse metingen wijkt de meetnauwkeurigheid iets af, daarom specificeert Würth dit apart. De waterpassen in het Würth-assortiment hebben een meetnauwkeurigheid van 0,029 ° of 0,5 mm in de normale positie en bieden daarmee de beste voorwaarden voor een nauwkeurige uitlijning. Digitale waterpassen werken nog nauwkeuriger: Ze tonen de meetnauwkeurigheid op een digitaal display in graden, procent, mm of ft / inch en signaleren met een continue toon wanneer 0,00 graden wordt bereikt. Neem een kijkje in de Würth online shop of in een van de Würth vestigingen en koop de juiste waterpas voor uw professionele gebruik.