Waterpomptang DIN ISO 8976
Waterpomptang DIN ISO 8976 - 1
Waterpomptang DIN ISO 8976 - 2
Waterpomptang DIN ISO 8976 - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Waterpomptang DIN ISO 8976

Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • ISO: 8976

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte in inches Lengte Min./max. klembereik Beklengte Aantal VE
Prijs/VE
071502 23
10 in 250 mm 10-46 mm 35 mm
071502 34
16 in 400 mm 10-95 mm 56 mm
071502 33
7 in 180 mm 10-36 mm 31 mm
071502 341
22 in 560 mm 10-120 mm 88 mm
071502 331
12 in 300 mm 10-60 mm 40 mm
071502 330
6 in 150 mm 10-30 mm 27 mm
071502 332
5 in 125 mm 10-27 mm 23 mm
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
  • Anti-slip, kunststof gecoate handgreep

  • Gehard chroomvanadiumstaal

  • Inductief geharde, gepolijste tanden

  • Knelbeveiliging voorkomt verwondingen

  • Doorgestoken scharnier

  • Snelle en nauwkeurige instelling met één hand direct op het werkstuk

  • Geen onbedoelde aanpassing

  • Zelfklemmend op buizen en moeren

  • Geen wegglijden op het werkstuk