Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wasborstel, 150 x 250 mm
Autowasborstel met waterdoorloop, draaischarnier en rubber rand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterdoorloop waarborgt optimale waterverspreiding
- Draaibare borstel met gepatenteerde draaibeweging
- Diagonaal geplaatste borstelharen kunnen alle gebieden bereiken
- Gespleten haarpunten, zodat de borstelharen veel water kunnen opnemen
- Reiniging is zacht voor verf dankzij gespleten en dus zachte borstelharen
Multifunctionele wasborstel voor effectief en snel reinigen van auto's en bedrijfswagens. De instelbare borstelkop en de diagonaal geplaatste borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. De borstel kan worden gebruikt als een watergeleidende borstel of worden ondergedompeld in water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!