Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Stalen warteloog met binnendraad QC10
Stalen warteloog met binnendraad QC10 - 1
Stalen warteloog met binnendraad QC10 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stalen warteloog met binnendraad QC10

Verankeringspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen, 180°

  • Kan 180° worden gedraaid

  • 100 % op haarscheuren getest

  • Kwaliteitsklasse QC10

  • Gelakt in RAL 3022 (Zalmrood)
Opmerking
  • Niet geschikt voor continue draaiende beweging op volle capaciteit

  • Niet geschikt voor het hijsen van mensen
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen