Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opgelast warteloog
Bevestigingspunt voor hijsen van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen, 180°
- Kan 180° worden gedraaid
- 100% Op haarscheuren getest
- Kwaliteitsklasse 10
- Gelakt in RAL 3022 (Zalmrood)
- Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC
- Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10% toegestaan.
| Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | asymm. | 3/4 kettingen | asymm. | |||
| 5162 225 25 | 2,5 t | 5 t | 10 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,3 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 225 4 | 4 t | 8 t | 16 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,5 t | 6 t | 4 t |
| 5162 225 67 | 6,7 t | 12 t | 24 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,58 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 225 10 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
| 5162 225 17 | 17 t | 25 t | 50 t | 17 t | 34 t | 23,5 t | 17 t | 17 t | 35 t | 25 t | 17 t |
- Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC
- Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!