Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer

Stof- en vochtdichte aansluitingen

  • Doorslagsterkte: 2 kV/mm
  • Beschermklasse IP: IP 67
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -55 tot 125 °C
  • Minimale krimptemperatuur: 500 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Max. bundeldiameter Kleur Lengte Doorslagsterkte Aantal VE
Prijs/VE
05559232
4,5 mm Blauw 42 mm 2 kV/mm
25 st
05559231
2,7 mm Rood 42 mm 2 kV/mm
25 st
05559233
6 mm Geel 42 mm 2 kV/mm
25 st
05559230
1,7 mm Wit 26 mm 2 kV/mm
100 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.