Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metselwerkverbinders/koppelstrip RVS, materiaal nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 conform DIN 17440
Voor de verbinding van gemetselde wanden volgens de stootvoegmethode
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Technische goedkeuring Z-17.1-711
Uitsluitend goedgekeurd voor horizontale installatie.
Neem de informatie over de berekening en verwerking in de goedkeuring in acht.
Technische goedkeuring Z-17.1-711
- Metselwerkverbinders moeten volledig in de voeg worden ingebed. Steek de verbinder hiertoe voor de helft in de voeg en dek de bovenzijde af met specie
- Minimale voegdikte 2 mm (voor metselwerk aangebracht volgens de dunbedmethode)
- Installeer loodrecht tussen de eindvlakken van de wanden die verbonden worden
- Stootvoegen tussen wanden die onder verschillende hoeken lopen, moeten altijd worden voorzien van een laag specie over de volledige dikte van de wand
- Minimale verbindingslengte: 140 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!