- Flexibele muurplaat voor Strut rails
- Geschikt voor alle RapidStrut® rails tot 82mm hoogte
- Open zijde van rails 41x41 kan naar alle zijden worden gedraaid
- Bij hoge belastingen adviseren wij om te installeren d.m.v. fixankers
- Tijdbesparend met voorgemonteerde bevestigingen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!