Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wand- en lijmbouwmuuranker Star RVS A4
Lijm/montage anker voor het koppelen van haaks op elkaar aansluitende gelijmde kalkzandsteen muren. Dit wandanker wordt ook toegepast bij aansluitingen van vooraf gestelde houten binnen(deur)kozijnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor in vooraf gesteld kozijn aan steendikte groter dan 40 mm of scheidingswand groter dan 40 mm -star- tegen bouwmuur
Voor voegen groter dan of gelijkliggend aan 1,4 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!