Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E COMPACT
Ergonomische schuurmachine met lange hals met een hoog afneemvermogen en een effectieve stofafzuiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bescherming van gebruiker en machine
De gebruiker en de machine worden beschermd door de zachte aanloop.
Ergonomisch en vermoeiingsvrij werken
De zeer handige en lichte machine met hoog bedieningsgemak en optimaal evenwicht tussen motor en schuurplaat zorgt voor ergonomisch en moeiteloos werken.
Bij uitstek geschikt voor het schuren van randen
Het rechte, draaibare randsegment maakt overgangen tussen wand/wand of plafond/wand gemakkelijker en er kan dicht bij de rand worden geschuurd.
Hoge stabiliteit
De geoptimaliseerde flexibele as zorgt voor meer stabiliteit van de schuurkop.
Effectieve afzuiging
Afzuiging tussen de borstelkrans en de schuurschijf en via de 10-gats afzuiging voorkomt dat de schuurschijf snel dichtloopt.
Soepel schuren
Geveerde schuurkopkap zorgt op alle ongelijke oppervlakken voor perfecte afstelling ten opzichte van de schuurkop.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Ideaal voor het schuren van gipsplaten, gevelisolatieplaten en als voorbereiding voor schilderwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!