Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOX® CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Universele deeldraadschroef voor hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge ruimtes.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtoverbrenging via TX-aandrijving
Goede krachtoverbrenging via steraandrijving
Laag splijteffect bij randen
Dankzij de ribben in de punt minder kans op splijten
Freesholtes onder de kop
Voor het netjes verzinken van de kop in hout
Snelle doorboring
Nette schroefdraad tot aan de punt
- Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat.
- WÜTOX-schroeven zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout.
Goedgekeurd conform ETA-23/0361
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Voor hout-houtverbindingen die samengetrokken moeten worden
De deeldraad maakt hout-houtverbindingen mogelijk die worden samengetrokken. Daarbij moet de schroefdraad volledig in de onderste component zitten.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot dia. 4 mm A2K 5 µm, van dia. 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimte) en vanaf diam. > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
- Voor schroeven vanaf dia. 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering wordt voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!