Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nok- en hoekkeperrol WÜTOP® nokrol met butylplakstrips
Uitstekende hechting op klei, beton en kleisteen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De WÜTOP®-nokrol kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd
- Deze biedt een absolute UV-bescherming en wordt niet beïnvloed door ozon en andere omgevingsinvloeden
- Het hechtsysteem van de WÜTOP nokrol wordt geactiveerd door de afdekfolie te verwijderen
- Gevormd voor optimale aanpasbaarheid
- Zorgt voor optimale ventilatie volgens DIN 4108
- Met een ventilatie-dwarsdoorsnede van ongeveer 210 cm²/lfm
Universeel systeem voor vrijwel alle dakpannen van beton of klei
- De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn
- De WÜTOP® nokrol wordt geniet aan het begin van de nokkeper in het midden
- Verwijder 50-70 cm afdekpapier van het kleefmiddel
- Druk de rol aan beide zijden tegelijk stevig aan zodat het kleefmiddel zicht goed hecht op de bovenste rij dakpannen en vlak het af in de uitholling. Waar nodig om de 1-2 m vastnieten
- U kunt WÜTOP® nokrol met een gewone schaar op maat knippen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!