Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nok- en hoekkeperrol WÜTOP® DV-rol
Universele toepassingen voor in- en uitgaande ventilatie van alle schuine dakconstructies, met een niet-brandbaar middenstuk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het middelste gedeelte is gemaakt van natuurlijke vezels/vezelglas en is UV-bestendig (ten minste 5 jaar) en niet-ontvlambaar (brandweerstandsklasse A2)
- Brandgedrag van aluminium B2 – vlamwerend
- Geprint middelste segment voor snelle en makkelijke uitlijning
- Scheurbestendig middelste segment beschermt tegen stuifsneeuw, insecten en spatwater
- Ventilatiedoorsnede conform DIN 4108 deel III ca. 195 cm² per geïnstalleerde meter
- Butylstrook met uitstekende kleefkracht
- Makkelijk en snel aan te brengen vanaf de handzame rol van 5 m
- Hoogwaardige verbinding tussen aluminium zijstrips en middelste segment
Voer uw eigen adhesietests uit bij dakpannen met dikke siliconencoatings
Getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (materiaaltestbureau Nordrhein-Westfalen); verificatierapport 230007467-4 voor brandgedrag
- De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn
- De WÜTOP DV rol wordt uitgerold en centraal op de nok- en hoekkepertengel vastgeniet of genageld
- Trek de beschermfolie van de kleefstrip, druk tegelijkertijd de kleefstof aan weerszijden stevig op de bovenste rij van de dakbedekking en druk het geheel glad in het laagste gedeelte
- Zorg voor een spanningsvrije installatie
- Kan op lengte worden gesneden met een standaardschaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!