Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD
Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP Thermo Vario SD is een dampremmende, vochtregulerende folie voor de renovatie van oude gebouwen, binneninrichting en loftbouwwerkzaamheden. In combinatie met WÜTOP niet-ademende en ademende membranen en EURASOL-tape kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren.
Veiligheid
Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, dat zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en dat bestand is tegen temperaturen tot 100 °C.
Technologie
2-laags dampremmende folie, gemaakt van vochtregulerende polyamide met stabiliserend polyestervlies.
Voor universeel gebruik
- Daken, wanden en vloeren
- Buitenrenovatie van oude gebouwen (onder- en bovendak)
- Vochtige nieuwe gebouwen (met voldoende ventilatie)
Bespaart tijd en geld
- Installatierooster voor eenvoudige en snelle bevestiging (10 x 10 cm)
- Zeer robuust en scheurvast dankzij het polyestervlies op de achterzijde
Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Installatie-instructies voor tussendakspantisolatie
- WÜTOP Thermo Vario SD aan de warme kant van de warmte-isolatie met behulp van een nietpistool (hamertacker art.nr. 0714854, 0714811 of handtacker art.nr. 0714834) bevestigen en met latten vastzetten.
- De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.
- Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen.
- Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm.
- Luchtdichte hechting met een geschikte tape (art.nr. 0992700050) wordt aanbevolen voor alle overlappingen en nietgaten.
- Voor een luchtdichte bevestiging aan metselwerk wordt het membraan verlijmd met behulp van WÜTOP-lijm voor dakfolie (art.nr. 0893700100, 0893700110) en indien nodig vastgezet met een klemlat.
- Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.
- Controleer voor het plaatsen van de binnenbekleding, bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen, nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.
Installatie-instructies voor overdakspantisolatie
- WÜTOP Thermo Vario SD is ideaal als dampremmende folie voor dakrenovaties.
- Montage: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten.
- Houd rekening met het volgende: Maximaal 3 maanden blootstelling aan de weersinvloeden.
Installatie-instructies voor renovatie van oude gebouwen
- Scherpe objecten (bijv. spijkers) die door de dakspanten steken, moeten worden verwijderd om beschadiging van de dampdoorlatende folie te voorkomen.
- WÜTOP Thermo Vario SD wordt aan de binnenzijde over de dakspanten gelegd, met de folie naar het interieur van de ruimte (binnen) wijzend. Aanbrengen met de gladde zijde naar buiten gericht.
- Alle overlappingen en openingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikte tape (Eurasol, art.nr. 0992700050).
- Adviezen: Bevestig WÜTOP Thermo Vario SD aan de dakspanten met behulp van rachels.
- Verlijm de aansluitingen bij de dakranden (dakrandbalken/metselwerk) met WÜTOP-lijm voor dakfolie (art.nr. 08937001). Extra mechanische bevestiging met rachels wordt aanbevolen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!