Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® PP Plus 170 dak- en wandfolie
Hoogwaardige, luchtdichte monolithische TPU dak- en wandfolie met brandklasse B. Het specialistische product dat een hogere brandbeschermingsklasse en temperatuurbestendigheid biedt. Voor toepassingen zoals daken met zonnepaneelsystemen, metalen daken, daken met zwarte dakpannen of wanden voor de chaletbouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dak- en wandfolie voor dakhellingen van ≥ 14 graden en als luchtdichte folie op waterdampdoorlatende isolatie
- De luchtdichtheid van de langsverbindingen van het folie wordt bepaald door de twee bestaande zelfklevende stroken (2SA)
- Er kunnen verbindingen en koppelingen worden gemaakt met de accessoires
Dak- en wandfolie:
Gebruik conform DIN en 13859-1 als dak- en wandfolie met een interne luchtdichte laag (sd-waarde binnen ≥ 2 m), mogelijk als een controlevrije dakconstructie conform DIN 4108-3.
Kan worden gebruikt voor dakklassen 4 t/m 6 als dak- en wandfolie en met nagelafdichtmateriaal voor dakklasse 3 volgens de technische voorschriften van ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond). De standaard dakhelling volgens ZVDH mag dus maximaal 8 graden lager zijn, met een maximum van 3 extra eisen.
Voldoet aan de vereisten van de productgegevensbladen als UDB-A en USB-A volgens de technische voorschriften van ZVDH.
Luchtdichte folie:
Gebruik conform DIN en 13984 als luchtdichte folie op waterdampdoorlatende isolatie, bijv. isolatieplaat van zachte houtvezels. De luchtdichtheid wordt bereikt door de monolithische TPU-folie als functionele laag, de 2SA-variant en de genoemde accessoires; de verificatie kan worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 4108-3 met behulp van wiskundige bewijzen volgens bijlage D. Dit kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd met behulp van de software WUFI-Pro" van het Fraunhofer Instituut für Bauphysik IBP, de materiële parameters zijn opgenomen in de WUFI-database.
"Gebruik in overeenstemming met de technische voorschriften en neem de montage-instructies of het verpakkingsinzetstuk in acht!
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
Dak- en wandfolie conform DIN EN 13859-1, luchtdichte folie conform DIN EN 13984 op waterdampdoorlatende isolatie.
De folie wordt plat op het constructieoppervlak gelegd en de verbindingen, zoals dakramen, schoorsteen en naden, of de folie-einden, worden tot stand gebracht met de genoemde accessoires. Dit zorgt ervoor dat een verbinding, die permanent luchtdicht en/of slagregendicht is, in overeenstemming met de vereisten tot stand wordt gebracht. De montage- en installatie-instructies voor de afzonderlijke producten moeten worden opgevolgd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!