Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜTOP® PP Plus 150 dak- en wandfolie
WÜTOP<SUP>®</SUP> PP Plus 150 dak- en wandfolie - 1
WÜTOP<SUP>®</SUP> PP Plus 150 dak- en wandfolie - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOP® PP Plus 150 dak- en wandfolie

Het all-round product onder de dak- en wandfolies met een hoogwaardig, luchtdichte monolithische TPEE-folie als functionele laag.
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
  • Dak- en wandfolie voor dakhellingen van ≥ 14 graden en als luchtdichte folie met waterdampdoorlatende isolatie

  • De luchtdichtheid van de langsverbindingen van het folie wordt bepaald door de twee bestaande zelfklevende zones (2SA)

  • Er kunnen verbindingen en koppelingen worden gemaakt met de accessoires


Dak- en wandfolie:


Gebruik conform DIN en 13859-1 als dak- en wandfolie met een interne luchtdichte laag (sd-waarde binnen ≥ 2 m), mogelijk als een controlevrije dakconstructie conform DIN 4108-3.


Kan worden gebruikt voor dakklassen 4 t/m 6 als dak- en wandfolie en met nagelafdichtmateriaal voor dakklasse 3 volgens de technische voorschriften van ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond). De standaard dakhelling volgens ZVDH mag dus maximaal 8 graden lager zijn, met een maximum van 3 extra eisen.


Voldoet aan de vereisten van de productgegevensbladen als UDB-A en USB-A volgens de technische voorschriften van ZVDH.



Luchtdichte folie:


Gebruik conform DIN en 13984 als luchtdichte folie met waterdampdoorlatende isolatie, bijv. isolatieplaat van zachte houtvezels. De luchtdichtheid wordt bereikt door de monolithische TFEE-folie als functionele laag, de 2SA-variant en de genoemde accessoires; de verificatie kan worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 4108-3 met behulp van wiskundige bewijzen volgens aanhangsel D. Dit kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd met behulp van de software "WUFI-Pro" van het Fraunhofer Instituut für Bauphysik IBP, de materiële parameters zijn opgenomen in de WUFI-database.

Opmerking

Gebruik in overeenstemming met de technische voorschriften en neem de montage-instructies of het verpakkingsinzetstuk in acht!

Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.