Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® DS 100 dampdichte folie
Gewapende dampdichte folie met opgedampte aluminium toplaag van 156 gr per m2 met een hoge sd-waarde van 158 meter. Voor toepassingen waar extra eisen aan dampdichtheid van de binnenconstructie wordt gesteld zoals bijv. badkamers of zwembaden.
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
- Noodzakelijk aan de binnenzijde van vochtige ruimtes die aangeduid worden met klimaatklasse 3 of hoger.
- Voorkomt warmteverlies als gevolg van onnodige luchtstroom.
- Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking.
- Deze dampremmende folie is reflecterend dankzij de metallic coating aan de binnenzijde. Dit zorgt voor een hogere isolatiewaarde en een hogere waterdampbarrière (hoge dampdichtheid).
- Dankzij het ingebedde gaasweefsel is WÜTOP DS 100 extreem veerkrachtig en scheurbestendig vergeleken met standaard bouwfolies.
Wütop DU 100 wordt met een nietpistool of handbediende nietmachine onder de warmte-isolatie aangebracht en vastgezet met behulp van latten.
Wütop DB 100 kan dwars of parallel ten opzichte van de dakspanten worden geïnstalleerd. De beste afdichting wordt verkregen wanneer de membranen parallel en overlappend op de dakspanten worden aangebracht.
Dicht alle voegen en hechtverbindingen met een geschikt kleefband.
Openingen (bijv. schoorstenen, vensters enz.) en verbindingen moeten worden voorzien van luchtdichte afdichtingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!