Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® dampremmende folie DB 20
Gewapende dampremmerde folie van 130 gr per m2 met een sd-waarde van 20-25 meter. Voor toepassingen aan de binnenzijde (warme zijde) van vloer,- gevel of dakconstructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wütop® DB 20 is een dampremmende eenvoudig te plaatsen folie voor gebruik bij bijv. binnenrenovaties en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met damp-open, waterkerende dak- of gevelfolies. Ook geschikt voor houtskeletconstructies met thermische isolatiesystemen.
Veiligheid
- Wapeningsnetten voor extreme duurzaamheid, scheurbestendigheid en doorsteekbestendigheid. Ideaal voor blow-in-isolatie
- Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking
Technologie
- Drielaagse dampremmende folie met wapeningsnetten
- Milieuvriendelijk dankzij recyclingmogelijkheid
Voor universeel gebruik
Daken, wanden en vloeren.
Bespaart tijd en geld
Dampremmende folie van 3 meter breed voor snelle installatie.
Installatie-instructies
- Bevestig Wütop® DB 20 met een nietpistool aan de "warme" kant van de thermische isolatie (nietpistool art.nr. 0714 854, 0714 811 of handtacker art.nr. 0714 834) en maak het geheel vast met latten.
- De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.
- Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen.
- Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm.
- Delen waar stroken elkaar overlappen en waar nieten zijn aangebracht moeten luchtdicht met een speciaal daartoe bestemde tape (art.nr. 0992 700 050) worden afgeplakt.
- Gebruik Wütop® kleeffolie (art.nr. 0893 700 100, 0893 700 110) om de stroken luchtdicht op metselwerk vast te plakken. Zet de stroken zo nodig vast met een klemlat.
- Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.
- Controleer voor het plaatsen van de binnenbekleding, bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen, nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.
Isolatie op spanten
- Wütop® DB 20 is ideaal voor gebruik als dampdoorlatende folie voor isolatie op spanten.
- Installatie: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten.
- Houd rekening met het volgende: Mag maximaal 6 weken worden blootgesteld aan de weersinvloeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!