WÜPOFAST® A2 Spaanplaatschroef
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spaanplaatschroef - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spaanplaatschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPOFAST® A2 Spaanplaatschroef

A2 roestvast staal. Pozidrive.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 57-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Koptype Kopgatdiameter Aantal VE
Prijs/VE
01825 70
5,0 mm 70 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01826 40
6,0 mm 40 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01825 80
5,0 mm 80 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01826 50
6,0 mm 50 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01826 60
6,0 mm 60 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01826 80
6,0 mm 80 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01826 70
6,0 mm 70 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01823 16
3,0 mm 16 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01823 25
3,0 mm 25 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01823 20
3,0 mm 20 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01823 30
3,0 mm 30 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 20
3,5 mm 20 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 25
3,5 mm 25 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 30
3,5 mm 30 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 35
3,5 mm 35 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 40
3,5 mm 40 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 20
4,0 mm 20 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 25
4,0 mm 25 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 30
4,0 mm 30 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 40
4,0 mm 40 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 35
4,0 mm 35 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01824 55
4,0 mm 55 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01824 45
4,0 mm 45 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
018245 35
4,5 mm 35 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018245 25
4,500 mm 25,000 mm
200 st
018245 40
4,5 mm 40 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018245 45
4,5 mm 45 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
018245 60
4,5 mm 60 mm Verzonken kop 90 graden
250 st
018245 65
4,5 mm 65 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01825 30
5,0 mm 30 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01825 20
5,0 mm 20 mm
500 st
01825 35
5,0 mm 35 mm Verzonken kop 90 graden
500 st
01825 40
5,0 mm 40 mm Verzonken kop 90 graden
500 st
01825 50
5,0 mm 50 mm Verzonken kop 90 graden
250 st
01825 60
5,0 mm 60 mm Verzonken kop 90 graden
250 st
01825 100
5 mm 100 mm
100 st
01824 60
4 mm 60 mm Verzonken kop 90 graden 7,8 mm
100 st
01826 100
6 mm 100 mm Verzonken kop 90 graden 11,7 mm
100 st
01824 70
4 mm 70 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
018235 16
3,5 mm 16 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01825 25
5,0 mm 25 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01826 90
6 mm 90 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01826 120
6 mm 120 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01825 90
5 mm 90 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
018245 50
4,5 mm 50 mm Verzonken kop 90 graden
250 st
01824 16
4,0 mm 16 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
01826 110
100 st
018245 30
4,5 mm 30 mm
200 st
018245 20
200 st
01824 50
4,0 mm 50 mm Verzonken kop 90 graden
100 st
01823 35
3 mm 35 mm Verzonken kop 90 graden
200 st
018235 50
3,5 mm 50 mm
1000 st
018245 70
100 st
01825 45
200 st
01823 12
3,0 mm 12 mm Verzonken kop 90 graden
1000 st
018235 12
1000 st
018235 45
1000 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).