WÜPOFAST® A2 Spaanplaatschroef
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spaanplaatschroef - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spaanplaatschroef - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spaanplaatschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPOFAST® A2 Spaanplaatschroef

Roestvast staal A2, voldraad, lenskop, PZ

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 25-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Koptype Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
018214 16
4,0 mm 16 mm P 7,8 mm
200 st
018214 20
4,0 mm 20 mm P 7,8 mm
200 st
018214 30
4,0 mm 30 mm P 7,8 mm
200 st
018214 25
4,0 mm 25 mm P 7,8 mm
200 st
018214 40
4,0 mm 40 mm P 7,8 mm
200 st
018214 35
4,0 mm 35 mm P 7,8 mm
200 st
018214 50
4 mm 50 mm P 7,8 mm
100 st
018213 16
1000 st
018213 20
3 mm 20 mm P 6 mm
200 st
018215 50
5 mm 50 mm P 10 mm
100 st
018215 80
5 mm 80 mm P 10 mm
100 st
018215 70
5 mm 70 mm P 10 mm
100 st
018215 30
5 mm 30 mm P 10 mm
100 st
018213 30
3 mm 30 mm P 6 mm
200 st
018215 40
5 mm 40 mm P 10 mm
100 st
018213 25
1000 st
018213525
3,5 mm 25 mm Verzonken kop 90 graden 7 mm
1000 st
018215 60
5 mm 60 mm P 10 mm
100 st
018213520
3,5 mm 20 mm P 7 mm
200 st
018214540
200 st
018214530
500 st
018215 20
500 st
018214520
500 st
018214525
500 st
018214535
500 st
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
  • WÜPO spaanplaatschroeven voldoen aan de hogere vereisten als gevolg van het gebruik van nieuwe materialen en moderne bewerkingstechnieken.

  • Voorboren niet nodig

  • Dunne kern van schroef zorgt voor hoge uittrekweerstand en beperkte vervorming van het materiaal