Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 1
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 2
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef

WÜTOX – houtschroef

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 32-uitvoeringen
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
Enkelgangs schroefdraad Dm 3,0 - 4,5 mm / L ≤ 35 mm

  • Zuiver indraaien van schroeven
  • Meer draden voor korte lengtes

Grove draad Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40 mm

  • Minder doldraaien van de schroef in sommige houtmaterialen
  • Snellere schroefmontage dan met enkelgangs schroefdraad; tijdbesparing tot 20%
  • De speciale kunststof glijcoating minimaliseert tevens het indraaimoment

Schroefpunt

  • Scherpe punt met extra freesribben
  • Nauwkeurig en veilig, ook voor houtlaminaatpanelen
  • Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen

Gladde verzonken kop

  • Geschikt voor hout en metaalbeslag

Freeskop van Dm ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm

  • Voor zuivere verzinking in hout
  • Geschikt voor hout en metaalbeslag

TX-aandrijving

  • Geen kantelen, optimale centrering en langere levensduur.
  • Van 3,5 mm tot 5 mm Dm slechts één bit (TX 20) nodig

Oppervlak

  • Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
  • Grotere laagdikte vanaf Dm 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
  • Chroom(VI)-vrij

Verpakking

  • Nieuwe rood-wit-rode met Orsy-planken compatibele verpakking
  • Kan voor eenvoudiger verwijderen van schroeven worden geopend vanaf voorkant en zijkant

Bewijs van betrouwbaarheid

  • Bouwproduct met CE-markering
  • Statische waarden conform EN 14592 met prestatieverklaring
  • Geverifieerde kwaliteit, statisch berekenbaar
  • W-markering op de schroefkop voor eenvoudigere identificatie
Opmerking

Schroeven zijn niet geschikt voor toepassingen die rechtstreeks worden blootgesteld aan weersinvloeden, of toepassingen in vochtige ruimten of in een atmosfeer die chloorgas bevat.Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen.

Bouwproduct in overeenstemming met CE - EN 14592 LE.