Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜTOX verzonken kop deeldraad TX Houtschroef
WÜTOX verzonken kop deeldraad TX  Houtschroef - 1
WÜTOX verzonken kop deeldraad TX  Houtschroef - 2
WÜTOX verzonken kop deeldraad TX  Houtschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOX verzonken kop deeldraad TX Houtschroef

WÜTOX – houtschroef

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Grove draad


  • Minder doldraaien van de schroef in sommige houtmaterialen

  • Snellere schroefmontage dan met enkelgangs schroefdraad; tijdbesparing tot 20%

  • De speciale kunststof glijcoating minimaliseert tevens het indraaimoment


Schroefpunt


  • Scherpe punt met extra freesribben

  • Nauwkeurig en veilig contact, ook voor houtlaminaatpanelen

  • Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen


Freeskop


  • Voor zuivere verzinking in hout

  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Schachtfrees


  • De schachtfrees of het wrijvingsgedeelte laat de schacht vrijkomen en zorgt voor een lager indraaimoment, waardoor de schroefmontage sneller en energie-efficiënter verloopt

  • Schachtfrees bij diameter 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Beschermt het inschroefgereedschap en verlengt de levensduur van de accu


TX-aandrijving


  • Geen kantelen, optimale centrering en langere levensduur

  • Van 3,5 mm tot 5 mm diameter, slechts één bit (TX 20) vereist


Oppervlak


  • Verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Grotere laagdikte vanaf 4 x20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Chroom VI-vrij


Verpakking


  • Nieuwe rood-wit-rode met Orsy-planken compatibele verpakking

  • Kan worden geopend vanaf voorkant en zijkant voor eenvoudiger pakken van schroeven


Bewijs van betrouwbaarheid


  • Bouwproduct met CE-markering

  • Statische waarden conform EN 14592 met prestatieverklaring

  • Geverifieerde kwaliteit, statisch berekenbaar

  • W-markering op de schroefkop voor eenvoudigere identificatie
Opmerking

Schroeven zijn niet geschikt voor toepassingen die rechtstreeks worden blootgesteld aan weersinvloeden of toepassingen in vochtige ruimten of in een atmosfeer die chloorgas bevat. Bij gebruik in kunststofpluggen kan dit leiden tot een vermindering in de belastbaarheid.

Bouwproduct in overeenstemming met CE - EN 14592 LE.