Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spaanplaatschroef WÜPOFAST® 2.0
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spaanplaatschroef WÜPOFAST<SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef WÜPOFAST® 2.0

Gegalvaniseerd staal, voldraad, platverzonken kop, PZ-kruiskop

  • Koptype: Verzonken kop 90 graden
  • Draadtype: Houtdraad
  • Schroefdraadontwerp: Voldraad
  • Vorm van de punt: Naaldpunt
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Voldoet aan RoHS: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 67-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
019863 12
3,0 mm 12 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019863 16
3,0 mm 16 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 40
3,0 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019863 45
3,0 mm 45 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 st
019863513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019863517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019864 13
4,0 mm 13 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 st
019864 17
4,0 mm 17 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 st
019864516
4,5 mm 16 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019865 16
5,0 mm 16 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019866 40
6,0 mm 40 mm 12 mm 4,2 mm
250 st
019862412
2,4 mm 12 mm 5 mm 1,8 mm
1000 st
019862416
2,4 mm 16 mm 5 mm 1,8 mm
1000 st
019863 13
3,0 mm 13 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 17
3,0 mm 17 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019865 65
5,0 mm 65 mm 9,5 mm 3,1 mm
200 st
019863 10
3,0 mm 10 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019863 15
3,0 mm 15 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
019863 20
3,0 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 25
3,0 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863 30
3,0 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
019863512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
019863545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
019863550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
019864 15
4,0 mm 15 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 st
019864 16
4,0 mm 16 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 20
4,0 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 25
4,0 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 30
4,0 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 35
4,0 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 40
4,0 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 45
4,0 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 50
4,0 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
019864 55
4,0 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 st
019864 60
4,0 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 st
019864520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,7 mm
019864535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
019864540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
019864550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 st
019864560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 st
019865 20
5,0 mm 20 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 25
5,0 mm 25 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 30
5,0 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 35
5,0 mm 35 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 40
5,0 mm 40 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 st
019865 45
5,0 mm 45 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 50
5,0 mm 50 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 55
5,0 mm 55 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 60
5,0 mm 60 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 st
019865 70
5,0 mm 70 mm 9,5 mm 3,1 mm
200 st
019865 80
5,0 mm 80 mm 9,5 mm 3,1 mm
100 st
019866 45
6,0 mm 45 mm 12 mm 4,2 mm
250 st
019866 50
6,0 mm 50 mm 12 mm 4,2 mm
250 st
019866 60
6,0 mm 60 mm 12 mm 4,2 mm
200 st
019866 70
6,0 mm 70 mm 12 mm 4,2 mm
200 st
019866 80
6,0 mm 80 mm 12 mm 4,2 mm
100 st
019863516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,1 mm
019863 35
3,0 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De schroef die zich vastbijt



Platverzonken kop


  • Geschikt voor schoeven in hout en beslag

  • Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen


Schachtfrees (afmetingen 5 x 70 mm)


  • Vermindert wrijving tijdens het inschroeven met 40%

  • Minder druk op elektrisch gereedschap (langere levensduur)


Fijne/grove draad


  • Fijne draad op kleine schroeven voor betere grip op de spaanplaat

  • Grove draad voor sneller inschroeven


Schachtfrees opgenomen in de schroefdraad


  • Minder kracht vereist tijdens het inschroeven dankzij de verminderde wrijving

  • Vermindert scheuren


Naaldpunt


  • Zorgt voor optimaal contact zonder slippen

  • De schroefdraad loopt door tot het uiteinde van de punt

  • Beschadigt het oppervlak niet


PZD-aandrijving


  • De populairste aandrijving op de markt =

  • Goede inzet/centrering

  • Goede hechting

  • Verbeterde precisie van de aandrijving