Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

Galvanisch verzinkt staal, deeldraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 46-uitvoeringen
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
De schroef die zich vastbijt



Zelfverzinkende kop


  • 2 processen in één: vastschroeven en verzinken

  • Geschikt voor schoeven in hout en beslag

  • Voorkomt dat oppervlakken scheuren, splijten of afschilferen

  • Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen


Schachtfrees (vanaf afmetingen 5 x 70 mm)


  • 40% minder wrijving bij het inschroeven

  • Lagere belasting van elektrisch gereedschap (langere levensduur)


Normale/grove schroefdraad


  • Normale draadspoed op kleine schroeven, voor een betere afdichting in spaanplaat

  • Grove schroefdraad voor snel schroeven


Schachtfrees opgenomen in de schroefdraad


  • Minder kracht vereist tijdens het inschroeven dankzij de verminderde wrijving

  • Vermindert scheuren


Naaldpunt


  • Biedt optimale ondersteuning zonder uitglijden

  • De schroefdraad loopt helemaal naar boven

  • Beschadigt het oppervlak niet


PZD-aandrijving


  • Nog altijd veel voorkomende aandrijving op de markt

  • Goede inzet/centrering

  • Goede hechting

  • Verbeterde precisie van de aandrijving