Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
Galvanisch verzinkt staal, deeldraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De schroef die zich vastbijt
Zelfverzinkende kop
- 2 processen in één: vastschroeven en verzinken
- Geschikt voor schoeven in hout en beslag
- Voorkomt dat oppervlakken scheuren, splijten of afschilferen
- Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen
Schachtfrees (vanaf afmetingen 5 x 70 mm)
- 40% minder wrijving bij het inschroeven
- Lagere belasting van elektrisch gereedschap (langere levensduur)
Normale/grove schroefdraad
- Normale draadspoed op kleine schroeven, voor een betere afdichting in spaanplaat
- Grove schroefdraad voor snel schroeven
Schachtfrees opgenomen in de schroefdraad
- Minder kracht vereist tijdens het inschroeven dankzij de verminderde wrijving
- Vermindert splijten
Naaldpunt
- Biedt optimale ondersteuning zonder uitglijden
- De schroefdraad loopt helemaal tot de kop
- Beschadigt het oppervlak niet
PZ-aandrijving
- Nog altijd veel voorkomende aandrijving op de markt
- Goede inzet/centrering
- Goede hechting
- Verbeterde precisie van de aandrijving
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!