Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, austenitisch staal, A2
Voor thermoplastische kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Grotere uittrekkrachten
Spoed
- Hoge mate van zelfborging
De kans is kleiner dat de verbinding zichzelf loswerkt
- Materiaalbehoud
Verbinding bestand tegen zwaardere belasting
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevige schroefverbinding
Hoogwaardig oppervlak
- Chroom(VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosieweerstand
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!