Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPLAST® lenskopschroef WN 1412, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
Voor thermoplastische kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
30° hoek
- Vermindering van radiale druk
Geen schade aan de schroefbus
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoge weerstand
De verbinding raakt niet zo snel uit zichzelf los
- Preservering van materiaal
Verbinding bestand tegen zwaardere belasting
Teruggezette kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere procesbetrouwbaarheid
- Lage indraaimomenten
Veilige schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom VI-vrije oppervlakken
- Hoge roestvastheid
WÜPLAST schroeven voldoen niet aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, omdat deze schroeven wegens hun geometrie niet volgens deze norm kunnen worden getest en toegepast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!