Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜPLAST® lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPLAST® lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)

Voor thermoplastische kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
30° hoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Hogere uittrekkracht



Spoed


  • Hoog zelfborgend vermogen

Minder kans op losdraaien


  • Materiaalbehoud

Hogere belastbaarheid van de verbinding



Verzonken kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Stevigere schroefverbinding



Hoogwaardige oppervlakken


  • Chroom (VI)-vrije oppervlakken

  • Hoge corrosiebestendigheid
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.