Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Staalkabel 1 x 19 PVC-gecoat Roestvast staal A4
PVC-coating, nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer stijve staalkabel dankzij 19 enkele draden die in elkaar zijn gedraaid
- Kan alleen over grote radii worden gebogen
- Voor het persen met de bijbehorende accessoires moet de PVC-coating in het gebied van de druktoepassing worden verwijderd
Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!