Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plaatschroef voor vensterbank
AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan houten en kunststof ramen (zonder versteviging van metaal)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AW® aandrijving (AW20)
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Praktisch geen uitwerpkracht
Aangeperste onderlegring
- De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.
- De schroefkoppen kunnen bij de afwerking in verschillende RAL-kleuren worden geverfd (op aanvraag - minimale hoeveelheid en extra kosten t.o.v. blanke metalen onderdelen).
Materiaal: A2 roestvast staal
De aangeperste onderlegring heeft geen afdichtfunctie. Voor gebruik buiten moet gebruik worden gemaakt van aanvullende materialen of moeten vensterbankschroeven met afdichtschijf worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!