Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieschroef W-IS
Voor bevestiging van houtwolplaten en multiplexplaten in beton
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
- Met schroefkop wit (RAL 9003) en houtwolstructuur, staal verzinkt
- Aandrijving: TX 30
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar
- Geringe boorgatdiepte (h0 = 25 mm)
- Geringe boorgatdiameter (d0 = 6 mm)
- Minimale verankeringsdiepte
- Snelle en eenvoudige montage door indraaien van de isolatieschroef
- Vrijwel geen spreidwerking
- Complete en eenvoudige demontage
- Eenvoudige en snelle montage met accuschroefboormachine of tangentiaal-slagschroevendraaier
- De sierkap bestaat uit vlamwerende kunststof en is vast gemonteerd
De plug mag worden gebruikt voor bevestiging van isolatiematerialen op plafonds binnenshuis, wanneer het totaalgewicht van de warmte-isolatie en de deklaag 15 kg/m2 niet overschrijdt.
Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25): F90 = 0.015 kN, blootstelling aan brand conform DIN 4102-02:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Bevestiging van alle typen isolatieplaten op betonplafonds en -wanden (C20/25)
- Bevestiging van houtwol- en multiplexplaten op betonplafonds en -wanden
- Geschikt voor bevestiging van plafondisolatieplaten, akoestiekplaten, houtwolplaten, multiplexplaten op betonplafonds en betonwanden (bijv. garageplafonds, kelderplafonds)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!