Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Freesmoer
Freesmoer - 1
Freesmoer - 2
Freesmoer - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Freesmoer

Gekartelde flensmoer voor frameschroef, staal, sterkteklasse 10, zinklamelcoating, zilver, met smeermiddel (groen)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Vanaf M12 met fijne schroefdraad (spoed 1,5 mm)



Chroom(VI)-vrij


Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken



Oppervlak


  • ZFSHL: Zinklamelcoating met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert (wrijvingscoëfficiënt: 0,09-0,14)

  • Met smeermiddel gekleurd


Corrosiebestendigheid


M5 ca. 240 uur/≥M6 ca. 480 uur/≥M10 ca. 720 uur, corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSSg



Werkprincipe van borgribben


Tijdens het aandraaien zorgen de borgribben ervoor dat het materiaal waar de schroef wordt ingeschroefd in het contactvlak van de moer “vloeit”. Zo ontstaat plastische vervorming waardoor het oppervlak wordt verhard. Er treed geen noemenswaardige verzakking op door het vastzetten. De borgribben beperken de mate van verzakking van de verbinding en beperken zo het verlies van voorspankracht.

Opmerking

De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken. In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding moet de ontwerper bij de keuze van een geschikte corrosiebeschermingscoating rekening houden met de materiaalcombinatie en eventuele coatings, en met de omgevingscondities tijdens het gebruik ervan.