Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vulkaniseringskit
Vulkaniseringskit - 1
Vulkaniseringskit - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vulkaniseringskit

Extra sterk. Voor zelfvulkaniserende reparatiesystemen voor banden- en slangenreparatie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Uittreksel uit: § 36 Duits Wegenverkeersreglement (StVZO) voor beoordelen en repareren van beschadigingen aan luchtbanden, gedateerd 8 februari 2001



Combinatiereparatiesets


  • Reparatieset, bestaande uit gatenvulmiddel en bandenpleister.

3. Algemene vereisten


3.1 Elke band moet eerst van de velg worden verwijderd om de schade te beoordelen en de reparatie uit te voeren. Een uitzondering geldt voor banden met schade waarvan duidelijk is dat die schade alleen externe schade is...


3.4 Het beschadigde gebied moet worden opengelegd en met geschikte apparatuur worden gereinigd.


3.5 Schade aan een band die eerder was behandeld met een noodreparatieset kan niet worden gerepareerd.


3.6 Het is niet toegestaan om een binnenband te monteren zonder de schade aan de band te herstellen.


4. Reparatie uitvoeren


In het algemeen geldt dat de beschadiging moet worden gevuld met onbewerkt rubber dat heet of warm gevulkaniseerd moet worden. Daarna wordt aan de binnenzijde van de band een reparatiepleister aangebracht. Er kan gebruik worden gemaakt van voorgevulkaniseerd rubbermateriaal in combinatie met een reparatiepleister voor het vullen van de perforatie die is veroorzaakt door steekschade op het loopvlak.



Het volgende is van toepassing op:



Motorfietsbanden


Op motorfietsbanden mag schade veroorzaakt door een scherp voorwerp worden gerepareerd met behulp van combinatiereparatiegereedschap voor beschadigde gebieden tot een maximum van 6 mm. Beschadigingen buiten het loopvlak mogen niet worden gerepareerd.



Banden voor personenwagens en aanhangwagens


Op het loopvlak mag schade veroorzaakt door een scherp voorwerp worden gerepareerd met behulp van combinatiereparatiegereedschap voor beschadigde gebieden tot een maximum van 6 mm. Rubberreparaties aan de wang zijn alleen toegestaan wanneer de versterkingsmaterialen niet zijn aangetast.



Banden met een belastbaarheid van < 122


Op het loopvlak mag schade veroorzaakt door een scherp voorwerp worden gerepareerd met behulp van combinatiereparatiegereedschap voor beschadigde gebieden tot een maximum van 6 mm. Rubberreparaties aan de wang zijn alleen toegestaan wanneer de versterkingsmaterialen niet zijn aangetast.



Banden met een belastbaarheid van 122 of meer van bedrijfswagens en hun aanhangwagens


In het loopvlakgebied mag schade veroorzaakt door een scherp voorwerp worden gerepareerd met behulp van een combinatiereparatieset mits de beschadiging niet groter is dan 10 mm. Rubberreparaties aan de wang zijn alleen toegestaan wanneer de versterkingsmaterialen (karkas of koordlaag) niet zijn aangetast.

Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.