Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouwmasker FMH 4000 V FFP3 NR D Met ventiel
Krachtig FFP3 wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Comfortabel om te dragen, zelfs voor gebruikers die een bril dragen dankzij de zachte materialen en speciale vorm, waarin de luchtstroom tijdens uitademing naar beneden wordt afgeblazen
- Verminderde uitademweerstand en een eenvoudigere afvoer van vocht en warmte dankzij de comfortabele uitademventiel
- De filterklasse is op het masker gemarkeerd voor een betere identificatie
- Perfecte bescherming dankzij een optimale pasvorm op het gezicht
- Betere grip dankzij de neusklem die in het filtermateriaal is gestoken
- Doorgeluste elastische hoofdband
- Kan samen met Würth-veiligheidsbril worden gebruikt voor optimale bescherming
Beschermt tegen schadelijke/giftige deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, damp en rook, alsook tegen kankerverwekkende stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) tot 30 keer de grenswaarde, bijv. tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest (alleen kleinschalig), tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels en sporen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!