Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouwmasker FMH 4000 V FFP2 NR D Met ventiel
Krachtig FFP2 wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Comfortabel om te dragen, zelfs voor gebruikers die een bril dragen dankzij de zachte materialen en speciale vorm, waarin de luchtstroom tijdens uitademing naar beneden wordt afgeblazen
- Verminderde uitademweerstand en een eenvoudigere afvoer van vocht en warmte dankzij de comfortabele uitademventiel
- De filterklasse is op het masker gemarkeerd voor een betere identificatie
- Perfecte bescherming dankzij een optimale pasvorm op het gezicht
- Betere grip dankzij de neusklem die in het filtermateriaal is gestoken
- Doorgeluste elastische hoofdband
- Kan samen met Würth-veiligheidsbril worden gebruikt voor optimale bescherming
Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!