- Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.
- De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.
- De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.
- Met titaancarbide punten
- Met dubbele rand
- Voor rechtsloop
- Voor handmatige invoer
- Uitvoering: Met titaancarbide punten
- Kogellager: Diameter 12,7 mm
Vouwlijnen maken in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!