Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
FT 20 A vouwdeurbeslag
FT 20 A vouwdeurbeslag - 1
FT 20 A vouwdeurbeslag - 2
FT 20 A vouwdeurbeslag - 3
FT 20 A vouwdeurbeslag - 4
FT 20 A vouwdeurbeslag - 5
FT 20 A vouwdeurbeslag - 6
FT 20 A vouwdeurbeslag - 7
FT 20 A vouwdeurbeslag - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FT 20 A vouwdeurbeslag

Vouwdeurbeslag voor montage aan zijkant. Deur wordt aan één kant aan de eenheid bevestigd met behulp van verborgen scharnieren.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Alleen geleid aan bovenste plank van kast

  • Geen geleiderail op bodem

  • Deur sluit vlak met de kastbodem

  • Eenvoudig afhangen van deuren

  • Hoogteverstelling met excenter ±2 mm

  • Diepteverstelling: 2 mm

  • Kleurneutrale geleiderail eenvoudig op lengte te maken
Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.