Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voorzetstuk universele transmissiekrik 2-delig
Voorzetstuk voor transmissiekrikken voor het in- en uitbouwen van transmissies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Betrouwbare greep tijdens het in- en uitbouwen dankzij de transmissiesteunen met verstelbare tussenafstand en kantelhoek op de voorste en achterste dwarsarmen
- De transmissie kan naar voren of achteren en naar links of rechts worden gekanteld
- Middensteun met schroeven voor het verstellen van de kantelhoek
- Vastgezet om te voorkomen dat de kantelhoek onbedoeld wordt gewijzigd
- Kantelbare steunen met een beschermende coating van gedompeld kunststof
- Twee grote steunen met geïntegreerde kantelhoekverstelling
- Compatibel met ongeveer 95% van alle transmissiekrikken dankzij de twee zuigerstangadapters
- Compatibel met transmissiekrikken met zuigerstang met dia. 30 mm
Leveringsomvang:
- 1x basiseenheid transmissiehulpstuk
- 1x adapter voor zuigerstang van transmissiekrik dia. 30 mm
Er zijn extra adapters verkrijgbaar voor zuigerstangen met dia. 25 mm en 35 mm
Voor handmatige, automatische en DSG-transmissies, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!