Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voorzetstuk universele transmissiekrik 2-delig
Gebruikt in combinatie met een transmissiekrik voor het veilig demonteren en monteren van transmissies van voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan eenvoudig worden aangepast aan de vorm en grootte van de transmissie
- Betrouwbare greep tijdens het in- en uitbouwen dankzij de transmissiesteunen met verstelbare tussenafstand en kantelhoek op de voorste en achterste dwarsarmen
- De transmissie kan naar voren of achteren en naar links of rechts worden gekanteld
- Compatibel met ongeveer 95% van alle transmissiekrikken dankzij twee zuigerstangadapters
- Voordelen ten opzichte van de vorige versie
- Middensteun met schroeven voor het verstellen van de kantelhoek
- Vastgezet om te voorkomen dat de kantelhoek onbedoeld wordt gewijzigd
Kantelbare steunen met een beschermende coating van gedompeld kunststof - Twee grote steunen met geïntegreerde kantelhoekverstelling
Leveringsomvang:
- 1 x basiseenheid transmissiehulpstuk
- 1 x adapter voor zuigerstang van transmissiekrik dia. 30 mm
Voor toepassingen zoals handmatige, automatische en DSG-transmissies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!