Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snijdraad

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snijdraad

Voor het schadevrij verwijderen van voertuigruiten met bijzonder smalle naden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Hightechvezels voor een zeer hoge treksterkte


Extreem scheurvast snijdraad voor gebruik in scherpe hoeken en bijzonder smalle naden



Minimaal risico van beschadigingen aan lak of interieur


Dankzij de ronde doorsnede zijn snijverwondingen vrijwel onmogelijk.



Herbruikbaar en flexibel


  • Kan 2–4-maal worden gebruikt

  • Wanneer de draad breekt, kan deze eenvoudig geknoopt worden om het werk voort te zetten
Opmerking

In dit geval is de treksterkte gegeven in N; voor snijdraden wordt dit aangeduid in N/mm². Voor vierkante snijdraad met een dwarsdoorsnede van 0,6 x 0,6 mm en 2000 N/mm² komt dit overeen met een treksterkte van ong. 720 N.