Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijdraad
Voor het schadevrij verwijderen van voertuigruiten met bijzonder smalle naden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hightechvezels voor een zeer hoge treksterkte
- Extreem scheurvast snijdraad voor gebruik in scherpe hoeken en bijzonder smalle naden
Minimaal risico van beschadigingen aan lak of interieur
- Dankzij de ronde dwarsdoorsnede zijn snijwonden zeer zeldzaam
Herbruikbaar en flexibel
- Kan twee tot vier keer worden gebruikt
- Wanneer de draad breekt, kan deze eenvoudig geknoopt worden om het werk voort te zetten
In dit geval is de treksterkte gegeven in N; voor snijdraden wordt dit aangeduid in N/mm². Voor vierkante snijdraad met een dwarsdoorsnede van 0,6 x 0,6 mm en 2000 N/mm² komt dit overeen met een treksterkte van ong. 720 N.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!