Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dynamoov Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 30 kg voor ladenpanelen zonder handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurige afstelling van de voorste spleet, afstelling aan beide zijden tot 6 mm (fabrieksinstelling 4,5 mm)
- Loopt licht en nauwkeurig dankzij slijtvaste kunststofrollen
- Hoge laterale stabiliteit door brede geleiderails
Ingebouwd Tipmatic element
- Geen extra installatiewerkzaamheden of ruimtevereisten
- Druk op het middelste derde deel van het paneel om het te openen
De grootte van de noodzakelijke voeg aan de voorzijde hangt samen met verschillende factoren zoals de breedte, hoogte en stabiliteit van de frontplaat. Daarom adviseren wij voor de zekerheid een aanslag te monteren.
Voor kasten breder dan 700 mm adviseren wij het gebruik van de Dynapro Tipmatic verborgen volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg of 60 kg met synchronisatiestang.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!