Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 1
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 2
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 3
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 4
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 5
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 6
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 7
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 8
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 9
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 10
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 11
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 12
Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg - 13

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verborgen, volledig uitschuifbare Dynaneo Tipmatic 30 kg

Uitstekende loopeigenschappen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Voor houten laden

  • Geschikt voor ladezijkanten van max. 16 mm

  • Werkbelasting: 30 kg

  • Geïntegreerde Tipmatic-functie voor handgreepvrije fronten

  • Gereedschapsloze afstelling van de vooropening +4/-1 mm


Eenvoudige 2D-afstelling zonder gereedschap kan worden uitgevoerd met behulp van de klemkoppeling en insteladapter:


  • Hoogteverstelling + 3 mm

  • Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm
Opmerking

De rails van de kast moeten worden geïnstalleerd met Euro-schroeven met kopdiameter 6,8 x 14 mm of met spaanplaatschroeven met diameter 4 x 16 mm.


De schroefaanbevelingen zijn richtwaarden. De installateur moet ervoor zorgen dat er een geschikt bevestigingsondergrond aanwezig is.


Voor een veilige activering over de gehele voorkant adviseren wij het gebruik van een synchronisatiestang met stanghouder.



Toepassingsgebied
Handleiding