Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding
Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Flexibel en zeer bestand tegen olie, vocht en mechanische belasting
- Bestaat uit meeraderige kabels voor een breed scala aan laagspanningstoepassingen
- Nominale spanning: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Siliconen-, cadmium- en loodvrij
- Verkocht per meter
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
Voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!