Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuigkabel FLRY
Op kunststof haspel voor ORSY® 10 afrolsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Premiumkwaliteit met een kopergehalte van 99,9%
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel
- Silicone-, cadmium- en loodvrij
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!