Voertuiginterieurbeschermset
Voertuiginterieurbeschermset - 1
Voertuiginterieurbeschermset - 2
Voertuiginterieurbeschermset - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Voertuiginterieurbeschermset

5-delige beschermset voor voertuiginterieurs

  • Aantal breuken per set: 100 st

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Aantal breuken per set Aantal VE
Prijs/VE
0899500004
5 st 100 st
100 st
0899500054
500 st 100 st
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
Gemakkelijk in het gebruik


  • Alle benodigde beschermers worden geleverd in een stofdichte polyetheen zak

  • Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, aangezien het slechts één item betreft; bespaart u opslagruimte en maakt afrolsystemen onnodig

  • Geschikt voor het interieur van de meeste personenauto's

  • Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen


Stoelbeschermer


Optimale materiaaldikte voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit door foliedikte van 0,015 mm



Voetenmatcombi


  • Combinatie van absorberend papier en gecoate onderkant voorkomt doorweken

  • Bescherming tegen olie, vuil en water


Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembeschermer


  • Gemakkelijk te plaatsen dankzij ingenaaide elastische banden

  • Beschermt bedieningselementen tegen vuil

  • Stuurwielbeschermer voor stuurwieldiameters van 350–400 mm