Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig - 1
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig - 2
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Voertuiginterieurbeschermset 5-delig

Voor het interieur van de auto

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Gemakkelijk in het gebruik


  • Alle benodigde beschermers worden geleverd in een stofdichte polyetheen zak

  • Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, aangezien het slechts één item betreft; bespaart u opslagruimte en maakt afrolsystemen onnodig

  • Geschikt voor het interieur van de meeste personenauto's

  • Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen


Stoelbeschermer


Optimale materiaaldikte voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit door foliedikte van 0,015 mm



Voetenmatcombi


  • Combinatie van absorberend papier en gecoate onderkant voorkomt doorweken

  • Bescherming tegen olie, vuil en water


Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembeschermer


  • Gemakkelijk te plaatsen dankzij ingenaaide elastische banden

  • Beschermt bedieningselementen tegen vuil

  • Stuurwielbeschermer voor stuurwieldiameters van 350–400 mm
Toepassingsgebied